Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2060 / 1-1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.712 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur totale de la chaîne1.11 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantC-7287033-P
- CUP_NON716647129577
- Poids0.09 lb
- Numéro de chaîne et pas2060 / 1-1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux