Motion
2080R10BX
Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2080 / 2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00154105
N° MFR2080R10BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2080 / 2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00154105
N° MFR2080R10BX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2080R10BX 2080 RIV 10 BX A7B17

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.3130 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.3700 po
  • Résistance à la traction
    16000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.09 lb
  • CUP_NON
    662327189976
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif