Motion
2080CCLSFPK

Link-Belt (RRX)
2080CCLSFPK

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2080 / 2 po, fendue, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00154120
N° MFR2080CCLSFPK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
2080CCLSFPK

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2080 / 2 po, fendue, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00154120
N° MFR2080CCLSFPK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2080CCLSFPK 2080 COT CL SF PK A7G26

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.3100 po
  • Longueur de la goupille
    1.4000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.6300 po
  • Résistance à la traction
    14500 lb
  • Projection de broche étendue
    1.4000 po
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.16 lb
  • CUP_NON
    662327189907
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif