Motion
2080OFPK
Maillon décalé - 2080 / 2 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00154132
N° MFR2080OFPK
Prix96.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon décalé - 2080 / 2 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00154132
N° MFR2080OFPK
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
Prix96.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2080OFPK 2080 RABAIS PK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du rouleau
    0.630 po
  • Diamètre de la broche
    0.3100 po
  • Longueur de la goupille
    1.4000 po
  • Série
    2080
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662327189945
  • Poids
    0.20 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Résistance à la traction
    14500 lb
  • Projection de broche étendue
    1.4000 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif