Motion
AL422
Chaîne à feuilles – Laçage 2 x 2 , pas de 0.5000 po, résistance à la rupture de 3700 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154246
N° MFRAL422
Prix26.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles – Laçage 2 x 2 , pas de 0.5000 po, résistance à la rupture de 3700 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154246
N° MFRAL422

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.73 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES AL422

Spécifications

  • Laçage
    2 x 2
  • Pas
    0.500 po
  • Diamètre de la broche
    0.1560 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.4090 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0600 po
  • Résistance à la rupture
    3700 lb
  • Longueur totale
    200 pi
  • Matériel
    Acier
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Largeur entre les plaques extérieures
    0.331 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    097039177636
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues