Motion
AL544
Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 4 , pas de 15.875 mm, résistance à la rupture 44000 N, longueur totale 100 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154266
N° MFRAL544
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 4 , pas de 15.875 mm, résistance à la rupture 44000 N, longueur totale 100 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154266
N° MFRAL544
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AL544 100FT AL 544 100 pi
  • Boîte de 100 pi
  • Prix par pi

Spécifications

  • Laçage
    4 x 4
  • Pas
    15.875 mm
  • Diamètre de la broche
    5.08 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.80 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2 mm
  • Longueur par pas de 100
    1566 mm
  • Résistance à la rupture
    44000 N
  • Longueur totale
    100 pi
  • Matériel
    Acier
  • Zone de roulement
    0.4 cm2
  • Largeur entre les plaques extérieures
    12.6 mm
  • Normes respectées
    ANSI
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues