Motion
AL544
Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 4 , pas de 0.6250 po, résistance à la rupture de 12300 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154267
N° MFRAL544
Prix55.25 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 4 , pas de 0.6250 po, résistance à la rupture de 12300 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154267
N° MFRAL544
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
Prix55.25 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES AL544

Spécifications

  • Laçage
    4 x 4
  • Pas
    0.625 po
  • Diamètre de la broche
    0.2000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.5120 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0800 po
  • Résistance à la rupture
    12300 lb
  • Longueur totale
    100 pi
  • Matériel
    Acier
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Largeur entre les plaques extérieures
    0.762 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    097039177933
  • Poids
    0.90 lb
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues