Motion
AL844
Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 4 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 29100 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154311
N° MFRAL844
Prix79.41 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 4 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 29100 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154311
N° MFRAL844
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
Votre prix79.41 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES AL844 50FT ENROULEUR

Spécifications

  • Laçage
    4 x 4
  • Pas
    1.000 po
  • Diamètre de la broche
    0.3110 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.8190 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Résistance à la rupture
    29100 lb
  • Longueur totale
    50 pi
  • Matériel
    Acier
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Largeur entre les plaques extérieures
    1.173 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    097039178411
  • Poids
    2.00 lb
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues