Motion
AL888
Chaîne à feuilles – Laçage 8 x 8 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 64000 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154319
N° MFRAL888
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles – Laçage 8 x 8 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 64000 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154319
N° MFRAL888
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AL888 10FT AL 888 10 pi
  • Boîte de 10 pi
  • Prix par pi

Spécifications

  • Laçage
    8 x 8
  • Pas
    1.0000 po
  • Diamètre de la broche
    0.3120 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.8281 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    6.40 mm
  • Résistance à la rupture
    64000 lb
  • Longueur totale
    10 pi
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    ANSI
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues