Motion
AL1044
Chaîne à feuilles - Laçage 4 x 4 , pas de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI00154331
N° MFRAL1044
Prix161.27 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles - Laçage 4 x 4 , pas de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI00154331
N° MFRAL1044
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
Votre prix161.27 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES AL1044

Spécifications

  • Laçage
    4 x 4
  • Pas
    1.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.373 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.024 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    30 pi
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    097039178664
  • Poids
    3.45 lb
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues