Motion
AL1066
Chaîne à feuilles – Laçage 6 x 6 , pas de 1.2500 po, résistance à la rupture de 66000 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154336
N° MFRAL1066
Prix225.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles – Laçage 6 x 6 , pas de 1.2500 po, résistance à la rupture de 66000 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154336
N° MFRAL1066
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
Prix225.02 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES AL1066

Spécifications

  • Laçage
    6 x 6
  • Pas
    1.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.3730 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.0240 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1560 po
  • Résistance à la rupture
    66000 lb
  • Longueur totale
    30 pi
  • Matériel
    Acier
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Largeur entre les plaques extérieures
    2.098 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    097039178725
  • Poids
    5.10 lb
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues