Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieÉpais
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Spécification du matérielAcier
- Largeur intérieure1-1/2 po
- Épaisseur de la plaque de liaison3/8 po
- Diamètre de la broche0.781 po
- Largeur totale de la chaîne3.71 po
- Diamètre du rouleau1.562 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction136000 lb
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-340195-010
- Poids13.65 lb
- CUP_NON716647352531
- Type de produitChaîne à rouleaux