Motion
BL434 10FT  239P M À M

Morse (RRX)
BL434 10FT 239P M TO M

Chaîne à feuilles 323879 - Laçage 3 x 4 , pas de 0.5000 po, résistance à la rupture de 7500 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154371
N° MFRBL434 10FT 239P M TO M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
BL434 10FT 239P M TO M

Chaîne à feuilles 323879 - Laçage 3 x 4 , pas de 0.5000 po, résistance à la rupture de 7500 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154371
N° MFRBL434 10FT 239P M TO M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES BL434
  • Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.

Spécifications

  • Laçage
    3 x 4
  • Pas
    0.5000 po
  • Diamètre de la broche
    0.2
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.4660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0800 po
  • Résistance à la rupture
    7500 lb
  • Longueur totale
    10 pi
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Certifié ISO LH0834, F97
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    0.6600 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288459507
  • Détails supplémentaires
    Les spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
  • Poids
    0.71
  • Taille de la chaîne
    BL4
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL434 10FT 239P M À M
  • Résistance à la traction
    7500
  • Largeur
    0.66
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif