Aperçu
- Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.
Spécifications
- Laçage4 x 6
- Pas0.5000 po
- Diamètre de la broche0.2
- Hauteur de la plaque de liaison0.4660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0800 po
- Résistance à la rupture10000 lb
- Longueur totale10 pi
- MatérielAcier
- Normes respectéesCertifié ISO LH0846, F97
- Largeur sur les goupilles rivetées0.9100 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288459514
- Détails supplémentairesLes spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
- Poids1.04
- Taille de la chaîneBL4
- Numéro de catalogue du fabricantBL446 10FT 239P M À M
- Résistance à la traction10000
- Largeur0.91
- Type de produitChaîne à feuilles