Motion
BL523 10FT  191P M À M

Morse (RRX)
BL523 10FT 191P M TO M

Chaîne à feuilles 323881 - Laçage 2 x 3 , pas de 0.6250 po, résistance à la rupture de 7500 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154391
N° MFRBL523 10FT 191P M TO M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
BL523 10FT 191P M TO M

Chaîne à feuilles 323881 - Laçage 2 x 3 , pas de 0.6250 po, résistance à la rupture de 7500 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154391
N° MFRBL523 10FT 191P M TO M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES BL523
  • Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.

Spécifications

  • Laçage
    2 x 3
  • Pas
    0.6250 po
  • Diamètre de la broche
    0.234
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.5840 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0940 po
  • Résistance à la rupture
    7500 lb
  • Longueur totale
    10 pi
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Certifié ISO LH 1023, F97
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    0.5840 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288459521
  • Détails supplémentaires
    Les spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
  • Poids
    0.80
  • Taille de la chaîne
    BL5
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL523 10FT 191P M À M
  • Résistance à la traction
    7500
  • Largeur
    0.584
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif