Aperçu
- Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.
Spécifications
- Laçage3 x 4
- Pas0.6250 po
- Diamètre de la broche0.234
- Hauteur de la plaque de liaison0.5840 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0940 po
- Résistance à la rupture11000 lb
- Longueur totale10 pi
- MatérielAcier
- Normes respectéesCertifié ISO LH 1034, F97
- Largeur sur les goupilles rivetées0.7770 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288459538
- Détails supplémentairesLes spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
- Poids1.05, 1.03
- Taille de la chaîneBL5
- Numéro de catalogue du fabricantBL534 10FT 191P M À M
- Résistance à la traction11000
- Largeur1.01, 0.777
- Type de produitChaîne à feuilles