BL546 10FT  191P M À M

Morse (RRX)
BL546 10FT 191P M TO M

Chaîne à feuilles 323883 - Laçage 4 x 6 , pas de 0.6250 po, résistance à la rupture de 15000 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154409
N° MFRBL546 10FT 191P M TO M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
BL546 10FT 191P M TO M

Chaîne à feuilles 323883 - Laçage 4 x 6 , pas de 0.6250 po, résistance à la rupture de 15000 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154409
N° MFRBL546 10FT 191P M TO M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES BL546
  • Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Les spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
  • Résistance à la rupture
    15000 lb
  • Taille de la chaîne
    BL5
  • Laçage
    4 x 6
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.5840 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0940 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL546 10FT 191P M À M
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288459545
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234
  • Pas
    0.6250 po
  • Normes respectées
    Certifié ISO LH 1046, F97
  • Résistance à la traction
    15000
  • Poids
    1.52
  • Largeur
    1.069
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.0690 po
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif