Aperçu
- Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.
Spécifications
- Détails supplémentairesLes spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
- Résistance à la rupture11000 lb
- Taille de la chaîneBL6
- Laçage2 x 3
- Hauteur de la plaque de liaison0.7000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1250 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBL623 10FT 159P M À M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288459552
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.312
- Pas0.7500 po
- Normes respectéesCertifié ISO LH1223, F97
- Résistance à la traction11000
- Poids1.28
- Largeur0.786
- Largeur sur les goupilles rivetées0.7860 po
- Type de produitChaîne à feuilles