BL623
Chaîne à feuilles – Laçage 2 x 3 , pas de 0.7500 po, résistance à la rupture de 14300 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154421
N° MFRBL623
Prix53.97 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles – Laçage 2 x 3 , pas de 0.7500 po, résistance à la rupture de 14300 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154421
N° MFRBL623
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
Votre prix53.97 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES BL623

Spécifications

  • Laçage
    2 x 3
  • Pas
    0.750 po
  • Diamètre de la broche
    0.3120 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7100 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1300 po
  • Résistance à la rupture
    14300 lb
  • Longueur totale
    100 pi
  • Matériel
    Acier
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Largeur entre les plaques extérieures
    0.778 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    097039179630
  • Poids
    1.37 lb
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues