Aperçu
Description du fabricant
BL634 10FT 159P M À M SANS MAILLON DE RACCORD
- Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.
Spécifications
- Détails supplémentairesLes spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
- Résistance à la rupture17000 lb
- Taille de la chaîneBL6
- Laçage3 x 4
- Hauteur de la plaque de liaison0.7000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1250 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBL634 10FT 159P M À M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288459569
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.312
- Pas0.7500 po
- Normes respectéesCertifié ISO LH 1234, F97
- Résistance à la traction17000
- Poids1.70, 17.050
- Largeur11.700, 1.048
- Largeur sur les goupilles rivetées1.0480 po
- Type de produitChaîne à feuilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité