BL634
Chaîne à feuilles – Laçage 3 x 4 , pas de 0.7500 po, résistance à la rupture de 21500 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154430
N° MFRBL634
Prix62.46 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles – Laçage 3 x 4 , pas de 0.7500 po, résistance à la rupture de 21500 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154430
N° MFRBL634

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix62.46 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES BL634

Spécifications

  • Laçage
    3 x 4
  • Pas
    0.750 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Résistance à la rupture
    21500 lb
  • Longueur totale
    10 pi
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Largeur entre les plaques extérieures
    1.041 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    097039456007
  • Poids
    1.80 lb
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues