Aperçu
- Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.
Spécifications
- Détails supplémentairesLes spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
- Résistance à la rupture22000 lb
- Taille de la chaîneBL6
- Laçage4 x 4
- Hauteur de la plaque de liaison0.7000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1250 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBL644 10FT 159P M À M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288464808
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.312
- Pas0.7500 po
- Normes respectéesCertifié ISO LH1244, F97
- Résistance à la traction22000
- Poids1.93
- Largeur1.179
- Largeur sur les goupilles rivetées1.1790 po
- Type de produitChaîne à feuilles