BL644
Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 4 , pas de 19.05 mm, résistance à la rupture 97800 N, longueur totale 100 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154436
N° MFRBL644
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 4 , pas de 19.05 mm, résistance à la rupture 97800 N, longueur totale 100 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154436
N° MFRBL644
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BL644 100FT BL 644 100 pi
  • Boîte de 100 pi
  • Prix par pi

Spécifications

  • Zone de roulement
    0.98 cm2
  • Résistance à la rupture
    97800 N
  • Laçage
    4 x 4
  • Longueur par pas de 100
    1908 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    17.80 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.10 mm
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    7.92 mm
  • Pas
    19.05 mm
  • Normes respectées
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347
  • Largeur entre les plaques extérieures
    19.2 mm
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues