Motion
BL646 10FT  159P M À M

Morse (RRX)
BL646 10FT 159P M TO M

Chaîne à feuilles 323886 - Laçage 4 x 6 , pas de 0.7500 po, résistance à la rupture de 22000 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154442
N° MFRBL646 10FT 159P M TO M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
BL646 10FT 159P M TO M

Chaîne à feuilles 323886 - Laçage 4 x 6 , pas de 0.7500 po, résistance à la rupture de 22000 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154442
N° MFRBL646 10FT 159P M TO M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES BL646
  • Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Les spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
  • Résistance à la rupture
    22000 lb
  • Taille de la chaîne
    BL6
  • Laçage
    4 x 6
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL646 10FT 159P M À M
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288459576
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312
  • Pas
    0.7500 po
  • Normes respectées
    Certifié ISO LH 1246, F97
  • Résistance à la traction
    22000
  • Poids
    2.40
  • Largeur
    1.441
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.4410 po
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif