BL646
Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 6 , pas de 0.7500 po, résistance à la rupture de 28500 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154444
N° MFRBL646
Prix78.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 6 , pas de 0.7500 po, résistance à la rupture de 28500 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154444
N° MFRBL646
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
Votre prix78.28 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES BL646 50FT ENROULEUR

Spécifications

  • Laçage
    4 x 6
  • Pas
    0.750 po
  • Diamètre de la broche
    0.3120 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7100 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1300 po
  • Résistance à la rupture
    28500 lb
  • Longueur totale
    50 pi
  • Matériel
    Acier
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Largeur entre les plaques extérieures
    1.437 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    097039179807
  • Poids
    2.51 lb
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues