BL823 10FT  119P M À M

Morse (RRX)
BL823 10FT 119P M TO M

Chaîne à feuilles 323887 - Laçage 2 x 3 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 19000 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154457
N° MFRBL823 10FT 119P M TO M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
BL823 10FT 119P M TO M

Chaîne à feuilles 323887 - Laçage 2 x 3 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 19000 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154457
N° MFRBL823 10FT 119P M TO M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES BL823
  • Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Les spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
  • Résistance à la rupture
    19000 lb
  • Taille de la chaîne
    BL8
  • Laçage
    2 x 3
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.9340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1560 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL823 10FT 119P M À M
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288459583
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375
  • Pas
    1.0000 po
  • Normes respectées
    Certifié ISO LH 1623, F97
  • Résistance à la traction
    19000
  • Poids
    2.11
  • Largeur
    0.97
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    0.9700 po
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif