Motion
BL834 10FT  119P M À M

Morse (RRX)
BL834 10FT 119P M TO M

Chaîne à feuilles 323888 - Laçage 3 x 4 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 29000 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154464
N° MFRBL834 10FT 119P M TO M
Price$93.30/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
BL834 10FT 119P M TO M

Chaîne à feuilles 323888 - Laçage 3 x 4 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 29000 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154464
N° MFRBL834 10FT 119P M TO M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix93.30 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES BL834
  • Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Les spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
  • Résistance à la rupture
    29000 lb
  • Taille de la chaîne
    BL8
  • Laçage
    3 x 4
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.9340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1560 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL834 10FT 119P M À M
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288459590
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375
  • Pas
    1.0000 po
  • Normes respectées
    Certifié ISO LH 1634, F97
  • Résistance à la traction
    29000
  • Poids
    2.83, 2.8600000000000003
  • Largeur
    1.16, 1.294
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.2940 po
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif