Motion
BL846 10FT  119P M À M

Morse (RRX)
BL846 10FT 119P M TO M

Chaîne à feuilles 323889 - Laçage 4 x 6 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 38000 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154476
N° MFRBL846 10FT 119P M TO M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
BL846 10FT 119P M TO M

Chaîne à feuilles 323889 - Laçage 4 x 6 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 38000 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154476
N° MFRBL846 10FT 119P M TO M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES BL846
  • Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.

Spécifications

  • Laçage
    4 x 6
  • Pas
    1.0000 po
  • Diamètre de la broche
    0.375
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.9340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1560 po
  • Résistance à la rupture
    38000 lb
  • Longueur totale
    10 pi
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Certifié ISO LH 1646, F97
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.7810 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288459606
  • Détails supplémentaires
    Les spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
  • Poids
    4.11
  • Taille de la chaîne
    BL8
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL846 10FT 119P M À M
  • Résistance à la traction
    38000
  • Largeur
    1.781
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif