Motion
BL846
Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 6 , pas de 25.40 mm, résistance à la rupture 169000 N, longueur totale 100 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154477
N° MFRBL846
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 6 , pas de 25.40 mm, résistance à la rupture 169000 N, longueur totale 100 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154477
N° MFRBL846
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BL846 100FT BL 846 100 pi
  • Boîte de 100 pi
  • Prix par pi

Spécifications

  • Zone de roulement
    2.29 cm2
  • Résistance à la rupture
    169000 N
  • Laçage
    4 x 6
  • Longueur par pas de 100
    2544 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    23.60 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4 mm
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    9.53 mm
  • Pas
    25.40 mm
  • Normes respectées
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347
  • Largeur entre les plaques extérieures
    32.8 mm
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues