Aperçu
- Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.
Spécifications
- Laçage6 x 6
- Pas1.0000 po
- Diamètre de la broche0.375
- Hauteur de la plaque de liaison0.9340 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1560 po
- Résistance à la rupture57000 lb
- Longueur totale10 pi
- MatérielAcier
- Normes respectéesCertifié ISO LH 1666, F97
- Largeur sur les goupilles rivetées2.1050 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288464877
- Détails supplémentairesLes spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
- Poids4.91
- Taille de la chaîneBL8
- Numéro de catalogue du fabricantBL866 10FT 119P M À M
- Résistance à la traction57000
- Largeur2.105
- Type de produitChaîne à feuilles