BL1023
Chaîne à feuilles 327445 - Laçage 2 x 3 , pas de 1.2500 po, résistance à la rupture de 26000 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154490
N° MFRBL1023
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles 327445 - Laçage 2 x 3 , pas de 1.2500 po, résistance à la rupture de 26000 lb, longueur totale de 10 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154490
N° MFRBL1023
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES BL1023
  • Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse
  • La chaîne à feuilles Morse est fabriquée à partir de maillons et d’épingles rivetées
  • Disponible avec certification F97
  • Offert en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique, hommes à hommes seulement
  • Vendu en toron de 10 pi
  • Prix au pied

Spécifications

  • Laçage
    2 x 3
  • Pas
    1.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.4370 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.1660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1870 po
  • Résistance à la rupture
    26000 lb
  • Longueur totale
    10 pi
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Certifié ISO LH 1023, F97
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.1520 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288463658
  • Poids
    3.02 lb
  • Poids par pied
    3.02 lb
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif