Aperçu
Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES BL1034
- Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.
Spécifications
- Laçage3 x 4
- Pas1.2500 po
- Diamètre de la broche0.437
- Hauteur de la plaque de liaison1.1660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1870 po
- Résistance à la rupture41000 lb
- Longueur totale10 pi
- MatérielAcier
- Normes respectéesCertifié ISO LH 2034, F97
- Largeur sur les goupilles rivetées1.5420 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288463665
- Détails supplémentairesLes spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
- Poids4.18
- Taille de la chaîneBL10
- Numéro de catalogue du fabricantBL1034 10FT 95P M À M
- Résistance à la traction41000
- Largeur1.542
- Type de produitChaîne à feuilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité