Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles – Laçage 3 x 4 , pas de 31.75 mm, résistance à la rupture 173400 N, longueur totale 100 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154498
N° MFRBL1034

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BL1034 100FT BL 1034 100 pi
  • Boîte de 100 pi
  • Prix par pi

Spécifications

  • Laçage
    3 x 4
  • Pas
    31.75 mm
  • Diamètre de la broche
    11.10 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    29.20 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.70 mm
  • Longueur par pas de 100
    3179 mm
  • Résistance à la rupture
    173400 N
  • Longueur totale
    100 pi
  • Matériel
    Acier
  • Zone de roulement
    2.09 cm2
  • Largeur entre les plaques extérieures
    24 mm
  • Normes respectées
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues