Aperçu
- Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.
Spécifications
- Laçage4 x 6
- Pas1.2500 po
- Diamètre de la broche0.437
- Hauteur de la plaque de liaison1.1660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1870 po
- Résistance à la rupture52000 lb
- Longueur totale10 pi
- MatérielAcier
- Normes respectéesCertifié ISO LH2046, F97
- Largeur sur les goupilles rivetées2.1260 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288463672
- Détails supplémentairesLes spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
- Poids5.91
- Taille de la chaîneBL10
- Numéro de catalogue du fabricantBL1046 10FT 95P M À M
- Résistance à la traction52000
- Largeur2.126
- Type de produitChaîne à feuilles