Motion
BL1623
Chaîne à feuilles - Laçage 2 x 3 , pas de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00154560
N° MFRBL1623
Prix389.36 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles - Laçage 2 x 3 , pas de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00154560
N° MFRBL1623
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
Prix389.36 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES BL1623

Spécifications

  • Laçage
    2 x 3
  • Pas
    2.000 po
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.898 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.281 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    097039898883
  • Poids
    8.15 lb
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues