Motion
BL1634
Chaîne à feuilles – Laçage 3 x 4 , pas de 50.80 mm, résistance à la rupture 433700 N, longueur totale 50 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154565
N° MFRBL1634
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles – Laçage 3 x 4 , pas de 50.80 mm, résistance à la rupture 433700 N, longueur totale 50 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00154565
N° MFRBL1634
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BL1634 50FT BL 1634 50 pi
  • Boîte de 50 pi
  • Prix par pi

Spécifications

  • Laçage
    3 x 4
  • Pas
    50.80 mm
  • Diamètre de la broche
    17.46 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    47.90 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    7 mm
  • Longueur par pas de 100
    5080 mm
  • Résistance à la rupture
    433700 N
  • Longueur totale
    50 pi
  • Matériel
    Acier
  • Zone de roulement
    4.89 cm2
  • Largeur entre les plaques extérieures
    35.5 mm
  • Normes respectées
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues