Aperçu
- Prix au pied, boîte de 25 pi
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieBloquer
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure0.19 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.325 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.06 po
- Normes respectéesANSI
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas502 / 1 po
- CUP_NON698210753740
- Type de produitChaîne à rouleaux