Aperçu
- Prix au pied, boîte de 25 pi
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieBloquer
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Largeur intérieure1/4 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.33 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.06 po
- Diamètre de la broche0.17 po
- Normes respectéesANSI
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas503 / 1 po
- Poids0.25 lb
- CUP_NON698210243708
- Type de produitChaîne à rouleaux