Aperçu
- Prix au pied, boîte de 25 pi
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieBloquer
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure0.31 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.325 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.08 po
- Normes respectéesANSI
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas504 / 1 po
- Poids0.32 lb
- CUP_NON698210243906
- Type de produitChaîne à rouleaux