Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne505 / 1 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Revêtement de finitionMétal en poudre
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Largeur intérieure0.380 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.33 po
- Diamètre de la broche0.19 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- CUP_NON698210244200
- Poids0.02 lb
- Numéro de chaîne et pas505 / 1 po
- Projection de broche étendue0.67 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux