Motion
B506SCLSFPK  B506 SPR CON LK SF PK

Link-Belt (RRX)
B506SCLSFPK B506 SPR CON LK SF PK

Maillon de connexion - Pas de 506 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable, fini métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00154606
N° MFRB506SCLSFPK B506 SPR CON LK SF PK
Prix10.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
B506SCLSFPK B506 SPR CON LK SF PK

Maillon de connexion - Pas de 506 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable, fini métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00154606
N° MFRB506SCLSFPK B506 SPR CON LK SF PK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B506SCLSFPK B506 SPR CON LK SF PK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    506 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Revêtement de finition
    Métal en poudre
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.33 po
  • Diamètre de la broche
    0.19 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • CUP_NON
    698210244408
  • Poids
    0.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    506 / 1 po
  • Projection de broche étendue
    0.8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif