Aperçu
Description du fabricant
C2040R10BX C2040 RIV 10 BX A7A1
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieDouble pas standard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.1560 po
- Largeur totale de la chaîne0.7000 po
- Diamètre du rouleau0.3130 po
- Résistance à la traction3700 lb
- Numéro de chaîne et pas2040 / 1 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.32 lb
- CUP_NON662327017057
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité