Motion
C2040SCLSFPK

Link-Belt (RRX)
C2040SCLSFPK

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2040 / 1 po, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00154632
N° MFRC2040SCLSFPK
Prix7.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
C2040SCLSFPK

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2040 / 1 po, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00154632
N° MFRC2040SCLSFPK
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
Prix7.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2040SCLSFPK C2040 SCL SF PK A7C19

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas standard
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.1600 po
  • Longueur de la goupille
    0.7000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.3100 po
  • Résistance à la traction
    3700 lb
  • Projection de broche étendue
    0.7000 po
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.03 lb
  • CUP_NON
    662327017064
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif