Aperçu
- La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
- Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
- La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
- Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
- Vendu par chacun
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2040 / 1 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Largeur intérieure0.313 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.475 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.06 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Largeur totale de la chaîne0.76 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Normes respectéesANSI B29.4, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantC-747066-P
- CUP_NON716647435456
- Poids0.03 lb
- Numéro de chaîne et pas2040 / 1 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux