Motion
C2040SS LIEN CONN

Tsubaki (UST)
C2040SS CONN LINK

Lien de connexion - 2040 / 1 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00154681
N° MFRC2040SS CONN LINK
Prix18.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2040SS CONN LINK

Lien de connexion - 2040 / 1 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00154681
N° MFRC2040SS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2040SS LIEN DE CONN INOXYDABLE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.705 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Série
    2040
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187819
  • Poids
    0.03 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues