Motion
C2042 O/L

Morse (RRX)
C2042 O/L

Maillon de décalage de chaîne à rouleau double 089017 - pas de 2042 / 1 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00154725
N° MFRC2042 O/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
C2042 O/L

Maillon de décalage de chaîne à rouleau double 089017 - pas de 2042 / 1 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00154725
N° MFRC2042 O/L
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C-2042 LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2042 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille de la chaîne
    2042
  • Numéro de catalogue du fabricant
    089017
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288557135
  • CUP_NON
    662288557135
  • Poids
    0.05 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2042 / 1 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif