Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieDouble pas standard
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.2000 po
- Longueur de la goupille0.8900 po
- Diamètre du rouleau0.4000 po
- Résistance à la traction6100 lb
- Projection de broche étendue0.8900 po
- Numéro de chaîne et pas2050 / 1-1/4 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.06 lb
- CUP_NON662327017347
- Type de produitChaîne à rouleaux