C2050HP LIEN CONN

Tsubaki (UST)
C2050HP CONN LINK

Maillon de connexion - 2050 / 1-1/4 po pas, goupille creuse, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00154815
N° MFRC2050HP CONN LINK
Prix17.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2050HP CONN LINK

Maillon de connexion - 2050 / 1-1/4 po pas, goupille creuse, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00154815
N° MFRC2050HP CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2050HP LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.284 po
  • Largeur totale de la chaîne
    8.550 po
  • Série
    2050
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039182869
  • Poids
    0.06 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues