C2050SS  RIV

Tsubaki (UST)
C2050SS RIV

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00154825
N° MFRC2050SS RIV
Prix86.27 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2050SS RIV

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00154825
N° MFRC2050SS RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix86.27 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX RIV EN ACIER INOXYDABLE C2050SS
  • Les chaînes de la série SS sont entièrement fabriquées en acier inoxydable 304 .
  • La série SS offre une excellente résistance à la corrosion et aux températures extrêmes.
  • Généralement considéré comme non magnétique.
  • Pour une perméabilité amagnétique complète, utilisez la série NS.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas
  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Nombre de liens
    96/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.815 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    154 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.59 lb
  • CUP_NON
    097039187833
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues