C2050SS LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
C2050SS OFFSET LINK

Maillon décalé - 2050 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00154846
N° MFRC2050SS OFFSET LINK
Prix46.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2050SS OFFSET LINK

Maillon décalé - 2050 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00154846
N° MFRC2050SS OFFSET LINK
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
Votre prix46.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2050SS LIEN OFFSET INOXYDABLE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.875 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    2050
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187864
  • Poids
    0.06 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues